Langzeitfett EP2 100 g Zur Schmierung hochbelasteter Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei mittlerenTemperaturen und Geschwindigkeiten · Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, schwache Säuren und alkal...
Langzeitfett EP2 500 g Zur Schmierung hochbelasteter Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei mittlerenTemperaturen und Geschwindigkeiten · Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, schwache Säuren und alkal...
Hochtemperaturfett + PTFE Ausstattung: Gedämpfte Bewegungsabläufe bei Stoßbelastungen und Vibrationen durch aktivierte PTFE-Teilchen · Zur Schmierung hochbelasteter Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei...
Aeronix Hochtemperaturfett + PTFE 35 g 35 g Hochtemperaturfett + PTFE 35 g Ausstattung: Gedämpfte Bewegungsabläufe bei Stoßbelastungen und Vibrationen durch aktivierte PTFE-Teilchen · Zur Schmierun...
ÄRO Grease L 0 Getriebefließfett ÄROgrease L 0 eignet sich besonders gut zur Schmierung von normal belasteten Wälz- und Gleitlagern mit niedrigen bis mittleren Drehzahlen. Auch bei staubigen und fe...
ÄRO Grease L 0 Getriebefließfett ÄROgrease L 0 eignet sich besonders gut zur Schmierung von normal belasteten Wälz- und Gleitlagern mit niedrigen bis mittleren Drehzahlen. Auch bei staubigen und fe...
Tieftemperaturfett LTG 2 Temperaturbereich -60° bis +120 °C · Durch den niedrigen Reibwert können hohe Drehzahlen erreicht werden · Bei Schmierung elektrischer Bauteile mit hohen Drehzahlen einsetz...
PTFE Spezialpaste Ausstattung: Notlaufeigenschaften durch PTFE, hochkonzentriert mit 40% PTFE · Schmiert und dichtet hervorragend bei Paarung Kunststoff/Metall und Kunststoff/Kunststoff · Pflegt un...
PTFE Spezialpaste Ausstattung: Notlaufeigenschaften durch PTFE, hochkonzentriert mit 40% PTFE · Schmiert und dichtet hervorragend bei Paarung Kunststoff/Metall und Kunststoff/Kunststoff · Pflegt un...
Aeronix Vollsynthetisches Gleitfett + PTFE 100 g Vollsynthetisches Gleitfett + PTFE Zur Schmierung hochbelasteter Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei tiefen und hohen Betriebstemperaturen · Notlaufeig...
Vollsynthetisches Gleitfett Ausstattung: Zur Schmierung an Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei tiefen und hohen Betriebstemperaturen · Gür Spritzgusswerkzeuge bei hohen Werkzeugtemperaturen · Ausgezei...
Aerotec VG 22 Öl VG 22 500 ml Öl VG 22 Geeignet für jedes ölgeschmierte Druckluftwerkzeug Flammpunkt 220 °C Verhindert die Ablagerung von Alterungsprodukten und Fremdstoffen, Flammpunkt 220 °. Auss...
Ballistol 21025 Universalöl 100 ml Ballistol Universalöl mit Dosierspitze, 100 ml Dosierspitze Ob für Handwerk, Haus oder Hobby, ob zum Pflegen, Schützen, Reinigen oder Schmieren, ob daheim, am Arb...
Ballistol 21150 Universalöl 500 ml Universalöl Löst alte Verschmutzungen Reinigt und schmiert Sehr gute Kriechfähigkeit Das perfekte Spezialöl, das in keiner Feinmechaniker- und Hobbywerkstatt fehl...
Ballistol 21160 Universalöl 5 l Universalöl Löst alte Verschmutzungen Reinigt und schmiert Sehr gute Kriechfähigkeit Das perfekte Spezialöl, das in keiner Feinmechaniker- und Hobbywerkstatt fehlen ...
Ballistol Mehrzweckfett Eimer 1 kg Mehrzweckfett Eimer Aussehen: pastös, bräunlich, glatt Großer Temperatureinsatzbereich von -35 °C bis +130 °C Tropfpunkt bei 190 °C Sehr gute Wasserbeständigkeit ...
Bosch Accessories Bohrfett 100 ml Bohrfett Schmiermittel gewährleistet optimale Funktion und Lebensdauer von Maschinen und Zubehör Es ist für Bohr‑ und Meißelschaftenden geeignet. Das Schmiermittel...
Bosch Professional GCG 18V-310 (C) solo 06019C4100 Akku-Kartuschenpresse 310 ml Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310 3,5 kN Druckkraft Die kompakte 18V-Akku-Kartuschenpresse - für Kartuschen bis 310 m...
CRC MULTI GREASE Mehrzweckfett KP2 K-30 für Wälz- und Gleitlager 1 kg Mehrzweckfett KP2 K-30 für Wälz- und Gleitlager Universelles Wälz- und Gleitlagerfett. Helles Lithiumseifenfett mit EP-Hochdruc...
CRC SILICONE GREASE Silikonfett SILICONE GREASE 10 g Silikonfett SILICONE GREASE SILICONE GREASE ist das universelle Silikonfett zum Schmieren, Schützen und Isolieren. SILICONE GREASE hat eine hohe...
CRC SUPER TAPPING FLUID Hochleistungs-Schneidöl 5 l Hochleistungs-Schneidöl Hochleistungs-Schneidöl für starke Beanspruchungen in der Metallbearbeitung. Schneidflüssigkeit für höchste Ansprüche, ch...
DEWALT DCGG571NK DCGG571NK-XJ Akku-Fettpresse Akku-Fettpresse, 18 V (Basisversion) Extrem kräftige Fettpresse für leichtes und gleichmäßiges Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen. Unproblematisc...
Lithogrease 000 teilsynthetisches Getriebefließfett Divinol Lithogrease 000 wird zur Rollenschmierung von Linearführungen an Werkzeugmaschinen eingesetzt. Es ist ebenfalls zur Schmierung von mechan...
Getriebefett N 0 Divinol Getriebefett N 0 wird eingesetzt in nicht öldichten, langsam laufenden, mechanischen Getrieben, z. B. in Kreiseleggen. Technische Daten: Füllmenge: 900 g · Gebindeart: Tube...
Hazet 2162M Fettpresse 80 g Mini-Fettpresse · Zur präzisen Schmierung von Schlagwerken, Spindeln etc.. · Füllmenge: 80 g. · Erzeugt Druck von bis zu 1.000 PSI / 69 bar. · Zur Füllung mit losem Fett...
Fettpresse Fassungsvermögen: 500 cm3 · Mit Panzerschlauch, Düsenrohr und 2 Mundstücken M 10 x 1 · Leichte Ausführung, Wandstärke 1 mm Technische Daten: Inhalt: 1 St.
Hazet Hochleistungs Saug- und Druckspritze 1 St. Hochleistungs Saug- und Druckspritze Ausstattung: Überflüssiges Material kann problemlos wieder zurückgesaugt werden · Inkl flexiblem Kunststoffschl...
Spezialfett Für Einsteckenden von Hammerbohrern, Meißeln, Adaptern usw.; verringert Reib- und Verschleißwert; biologisch abbaubar. Hohe Alterungsfähigkeit, hohe Wärmebeständigkeit, hohe Korrosionss...
Pressol 10 560, 80 g Technische Vaseline 1 St. Technische Vaseline Ausstattung: Harz- und säurefrei Für den universellen Einsatz in Haus, Garten und Garage Verhindert das Zufrieren von Autotüren Sc...
Pressol 10 562, 100 ml Öl für Druckluftwerkzeuge 1 St. Öl für Druckluftwerkzeuge Ausstattung: Nach DIN 51517 Für die Wartung und Pflege von Druckluftwerkzeugen (Pumpen, Schlagschrauber usw.) und pn...
Pressol 12 362 Stoßfettpresse 0.080 l mechanisch Stoßpresse-80 ml-Stahl Set für H-, K- und D-Nippel Ausstattung: Mundstück: Spitz- und Hohl-/ Universalmundstück Anschlussgewinde: für Kegel- und Kug...
Pressol 12 974, 1000 ml Saug- und Druckspritze 2014.1-EW 1 St. Saug- und Druckspritze 2014.1-EW Ausstattung: Doppelmanschette mit Stahleinlage bedingt extrem sicheres Ansaugverhalten Genaue Abstimm...
Fettpressen-Zubehörset Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 8 x 300 mm (12 656) Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635) Hydraulikmundstück, M 10 x 1 i (12 631) Hohl-/ Universalmundstück, für H- und K-...
Fettpressen-Zubehörset Panzerschlauch, G 1/8" a, 8 x 300 mm (12 756) Düsenrohr, gebogen, G 1/8'', 150 mm (12 735) Hydraulikmundstück, G 1/8'' i (12 731) Hohl-/ Universalmundstück für H- und K-Nippe...
Pressol 12282 Einhandfettpresse 500 cm³ hydraulisch PNEUMAxx-EHFP M 10 x 1-PZ-GRDR-2 x MU Durch starke Rändel sicherer Griff. Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410. Fördert alle Hochleistungsschm...
Pressol 12363 Stoßfettpresse 150 ml mechanisch Stoßpresse Ausstattung: Stahl verzinkt · Mit Spitz- und Hohlmundstück für Fett und Öl. Technische Daten: Arbeitsdruck: 80 bar · Betriebsart (mechanisc...
Pressol 12635 Düsenrohr Düsenrohr-gebogen-M 10 x 1 a 150 mm Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Anschluss beidseitig: M 10 x 1 a Werkstoff: Stahl, verzinkt...
Pressol 12636 101 Fettpresse Fettpresse Zum abschmieren schwer zugänglicher Stellen Befüllbar mit 500 ml losen Fett oder 400 g Kartusche Ideal bei zähem Fett oder bei starkem Gegendruck, z.B. durch...
Pressol 12643 Präzisionsmundstück Präzisionsmundstück-M 10 x 1 i SW 13 mm-Ø 15 mm Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 37 mm · Weitere technische Daten: Anschluss 1: für H-Nippel Anschluss 2:...
Pressol 12649 G-Kupplung Fettpressenmundstück G-Kupplung Fettpressenmundstück M 10 x 1 · Geeignet für alle gängigen Fettpressen-Typen · Fester Sitz am Schmiernippel · Vier gehärtete Federstahlbacke...