Fischer Kabelbügel 58135 50 St. Kabelbügel Der fischer Kabelbügel KB ist eine Befestigungslösung für die platzsparende Kabelbefestigung. Mit dem fischer Steckdübel SD oder dem fischer Nageldübel N ...
Fischer Metall 078005 1 St. Fahrradhaken FH Der hochwertige Fahrradhaken FH mit Gummischutz zum Aufbewahren von Fahrrädern an der Wand. Im Set enthalten ist der Fahrradhaken mit Klemmplatte, Dübel ...
Montagewerkzeug Spezialwerkzeug zum Ankörnen von Holztreppenstufen in Verbindung mit der fischer Treppenstufenbefestigung TB bzw. TBB. Ausstattung: . Technische Daten: Inhalt: 10 St.
Fischer Trapezhänger 64094 25 St. Trapezhänger Der fischer Trapezhänger TZ ist ein Befestigungselement für Trapezbleche. Für die Befestigung von Sprinklersystemen durch Befestigung mit Schraube SKS...
Zentriertülle Die fischer Zentriertülle PBZ ist ein Hilfsmittel zur Zentrierung von Ankerstangen FIS A M8-M12 und FIS E M6 / M8 bei Montagen in Porenbeton mit konischem Bohrloch. Technische Daten: ...
Kasp Überfalle mit Schließplatte 100 mm Stahl K230100D 1 St. Universal Überfalle und Schließplatte Als hochfeste und robuste Konstruktion wird die Kasp Serie 230 aus hochwertigem Stahl hergestellt....
Kasp Überfalle mit Schließplatte 115 mm K210115D 1 St. Überfalle und Schließplatte Als Überfalle der herkömmlichen Art bietet die Kasp Serie 210 eine Grundsicherheit für allgemeine Anwendungen. Tec...
Kasp Überfalle mit Schließplatte 155 mm Stahl K230155D 1 St. Universal Überfalle und Schließplatte Als hochfeste und robuste Konstruktion wird die Kasp Serie 230 aus hochwertigem Stahl hergestellt....
Kasp Überfalle mit Schließplatte 190 mm Stahl K260190D 1 St. Überfalle und Schließplatte Als hochfeste und robuste Konstruktion wird die Kasp Serie 260 aus hochwertigem Stahl hergestellt. Mit ihren...
Kasp Überfalle mit Schließplatte 195 mm Stahl K230195D 1 St. Universal Überfalle und Schließplatte Als hochfeste und robuste Konstruktion wird die Kasp Serie 230 aus hochwertigem Stahl hergestellt....
Kasp Überfalle mit Schließplatte 60 mm Stahl K23060D 1 St. Universal Überfalle und Schließplatte Als hochfeste und robuste Konstruktion wird die Kasp Serie 230 aus hochwertigem Stahl hergestellt. M...
Kasp Überfalle mit Schließplatte 75 mm K21075D 1 St. Überfalle und Schließplatte Als Überfalle der herkömmlichen Art bietet die Kasp Serie 210 eine Grundsicherheit für allgemeine Anwendungen. Techn...
Kasp Überfalle mit Schließplatte 80 mm Stahl K23080D 1 St. Universal Überfalle und Schließplatte Als hochfeste und robuste Konstruktion wird die Kasp Serie 230 aus hochwertigem Stahl hergestellt. M...
SWG 10000 mm 68550075 1 St. Montagelochbänder 10 m X 19 mm Kunststoff Einfache Verarbeitung mittels Direktmontage., Kunststoff , unverpackt Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produ...
SWG 50000 mm 68511000175 1 St. Windrispenband Rolle 50 m X 40 mm X 1,5 mm Stahl sendzimirverzinkt Patentierte Randumformung., Stahl feuerverzinkt, unverpackt Technische Daten: Produktabmessung, Bre...
SWG 70 mm 189352565 100 St. Abstandhalter Trapezprofil 70 X 18 Kunststoff Zur Befestigung von Wellplatten.Zur Befestigung von Spundwandprofilen., Kunststoff , Polybeutel Technische Daten: Produktab...
SWG 76 mm 2340761816 100 St. Abstandhalter Wellenprofil 76 X 18 Kunststoff Zur Befestigung von Wellplatten., Kunststoff , Polybeutel Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmes...
SWG Abdeckkappe 22387110 100 St. Kappen ohne Stahleinlage für Eternitschrauben Kunststoff Kunststoffkappe mit anhängendem Kunststoffhütchen (7 mm)., Kunststoff , Karton Lieferumfang: 100 St. Kappen...
SWG Flechtzaunbeschlag 30 mm 100 St. Flechtzaunbeschläge 30 X 28 X 38 Stahl verzinkt Ideal zur Befestigung von Sichtschutz- und Flechtzaunelementen an Holzpfosten., Stahl verzinkt, Karton Technisch...
SWG Krampe auf Platte 6869575 1 St. Krampe auf Platte für Überfallen Stahl verzinkt Grundplatte mit vorgebohrten und gesenkten Löchern., Stahl verzinkt, unverpackt Technische Daten: Produktabmessun...
SWG Lochband 5000 mm 1 St. Montagelochbänder 5 m x 17 mm Stahl verzinkt Einfache Verarbeitung mittels Direktmontage., Stahl verzinkt, unverpackt Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 17 mm · ...
SWG Lochplattenwinkel 100 X 100 X 60 X 2,5 Stahl sendzimirverzinkt 100 mm 50 St. Lochplattenwinkel 100 X 100 X 60 X 2,5 Stahl sendzimirverzinkt Vorgestanzte Nagellöcher Zulassung Vorgebohrte Nagell...
SWG Lochplattenwinkel 40 X 40 X 20 X 2 Stahl verzinkt 40 mm 68510900315 200 St. Lochplattenwinkel 40 X 40 X 20 X 2 Stahl verzinkt Vorgebohrte Nagellöcher., Stahl feuerverzinkt, Karton Technische Da...
SWG Lochplattenwinkel 40 X 40 X 40 X 2 Stahl verzinkt 40 mm 68510900415 200 St. Lochplattenwinkel 40 X 40 X 40 X 2 Stahl verzinkt Vorgebohrte Nagellöcher., Stahl feuerverzinkt, Karton Technische Da...
SWG Lochplattenwinkel 60 X 60 X 40 X 2,5 Stahl sendzimirverzinkt 60 mm 1812556010 100 St. Lochplattenwinkel 60 X 60 X 40 X 2,5 Stahl sendzimirverzinkt Vorgestanzte Nagellöcher Zulassung Vorgebohrte...
SWG Lochplattenwinkel 60 X 60 X 60 X 2,5 Stahl sendzimirverzinkt 60 mm 68510903715 50 St. Lochplattenwinkel 60 X 60 X 60 X 2,5 Stahl sendzimirverzinkt Vorgestanzte Nagellöcher Zulassung Vorgebohrte...
SWG Lochplattenwinkel 80 X 80 X 60 X 2,5 Stahl sendzimirverzinkt 80 mm 68510904015 50 St. Lochplattenwinkel 80 X 80 X 60 X 2,5 Stahl sendzimirverzinkt Vorgestanzte Nagellöcher Zulassung Vorgebohrte...
SWG Lochplattenwinkel 80 X 80 X 80 X 2,5 Stahl sendzimirverzinkt 80 mm 68510904115 50 St. Lochplattenwinkel 80 X 80 X 80 X 2,5 Stahl sendzimirverzinkt Vorgestanzte Nagellöcher Zulassung Vorgebohrte...
SWG Montagewinkel 170 mm 100 St. Sparrenpfettenanker links 170 X 2 Stahl sendzimirverzinkt Vorgestanzte Nagellöcher Zulassung Vorgestanzte Nagellöcher., Sparrenpfettenanker sind einteilige, nicht g...
SWG Montagewinkel 68510208275 1 St. Balkenschuhe Außen 80 X 80 X 1,5 Stahl sendzimirverzinkt Vorgestanzte nach außen abgewinkelte Befestigungslaschen Einteiliger, nicht geschweißter Verbinder Zuein...
SWG Profilholzkralle 685201575 100 St. Profilholzkrallen extra stark inklusive Schrauben 5 mm Stahl verzinkt Für Außenschalungen, Feuchträume, breite Landhausprofile usw., Stahl verzinkt, Karton Te...