19021205 Kohle-Aramidgewebe 0.5 m² Kohle-Aramidgewebe Das Gewebe mit den unendlichen Möglichkeiten. Ausstattung: Durch die Kohlefasern wird eine hohe Steifigkeit und Druckfestigkeit erzielt, die Ar...
2001101 Glasgewebeband 50 mm breit 10 m Glasgewebeband 50 mm breit Dicht gewebt Webart: Leinwand Dicht gewebtes Verstärkungsband für Tanks, Rohre, Fahrwerke und Sportgeräte sowie für den Modellbau,...
2001131 Glasgewebeband 100 mm breit 10 m Glasgewebeband 100 mm breit Dicht gewebt Webart: Leinwand Dicht gewebtes Verstärkungsband für Tanks, Rohre, Fahrwerke und Sportgeräte sowie für den Modellba...
2051201 Aramidroving 850 Tex 0.805 g/m 20 m Aramidroving 850 Tex 0.805 g/m Geeignet zum Handlaminieren, Herstellen von gewickelten Rohren und gezogenen und gepressten Profilen. Auch geeignet zur Ve...
Pinsel für Teroson Spezial Der optimale Pinsel zum Verarbeiten von Teroson Terakal 2444 (Artikelnummer 641555). Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Pinsel
814477 Holzrührspatel 10 St. 10 St. Holzrührspatel 10 St. 10 St. Ideal zum Anrühren von Epoxiden usw. Ideal zum Anrühren von Epoxiden und anderen Zwei- oder Mehrkomponenten-Klebstoffen.
Bosch Accessories 2607001177 Heißklebesticks 11 mm 200 mm Grau 500 g 500 g Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, grau Dieser Klebestick macht elastische, trotzdem zähe Verbindungen. Der Klebstoff ist ...
Bosch Accessories 2607001178 Heißklebesticks 11 mm 200 mm Schwarz 500 g 500 g Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, schwarz Der Klebestick schafft eine elastische und zähe Verbindung. Der Klebstoff is...
Bosch Accessories Heißklebesticks 11 mm 200 mm Transparent 500 g Transparenter Klebestick D= 11 mm, L= 200 mm Klebesticks, transparent, Ø 11 mm Technische Daten: Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Gr...
Bosch Accessories Heißklebesticks 7 mm 150 mm Transparent (milchig) 180 g 30 St. Schmelzkleber Ultra 7 mm 30 Stück Klebesticks Ultra, milchig, Ø 7 mm Technische Daten: Ausführung (Bosch): Bosch-do-...
Bosch Accessories Heißklebesticks 7 mm 20 mm Bunt 50 g 70 St. DIY Klebestick pop (70) Ausstattung: Pop-Mix: pink, rosé, orange, gold, silber, marineblau, türkis, weiß Verwenden Sie die Pop Gluey St...
Bosch Professional 06019C4001 Dosierpistole GCG 18V-600 1 St. Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600 o. Akku Die 9 Geschwindigkeitsstufen ermöglichen eine einfache Handhabung. Schneller Arbeitsfortschri...
Brüder Mannesmann M 482 Dosierpistole 1 St. Brüder Mannesmann Kartuschenpistole ohne Zahnstange mit Klemmverriegelung | M 482 Kartuschenpistole ohne Zahnstange, offene Ausführung. Ausstattung: Geei...
Brüder Mannesmann M 482-100 Dosierpistole 1 St. Brüder Mannesmann Handwerker-Kartuschen-Pistole | M 482-100 Handwerker-Kartuschenpistole in Profi-Qualität, handliche und sehr stabile Ausführung.
CellPack EXPRESS+ GEL/300ml Zwei-Komponenten-Schüttel-Gel 461305 1 St. EXPRESS+ GEL/300ml/Kunststoff-Flasche 2-Komponenten-Schüttel-Gel auf Silikonbasis mit nur 15 Sekunden Mischzeit für schnellen ...
CellPack EXPRESS+ GEL/600ml Zwei-Komponenten-Schüttel-Gel 461306 1 St. EXPRESS+ GEL/600ml/Kunststoff-Flasche 2-Komponenten-Schüttel-Gel auf Silikonbasis mit nur 15 Sekunden Mischzeit für schnellen ...
Dremel GG01 Heißklebesticks 7 mm 100 mm Transparent 65 g 12 St. 12er Klebesticks Tranparent Ø 7mm 65G GG01 Für hohe Temperatur Klebt eine Vielzahl von Materialien, z.B. Holz, Kunststoffe, Keramik, ...
Dremel GG02 Heißklebesticks 7 mm 100 mm Transparent 65 g 12 St. Für die Verwendung mit den Dremel Heißklebepistolen 920 (105°) und 930 (auf niedriger Temperatur - 105°). Zum Kleben einer Vielzahl v...
Dremel GG03 Heißklebesticks 7 mm 100 mm Transparent-Gelb 65 g 12 St. 12er Klebesticks Transparent Ø 7mm 65G GG03 Zum Kleben von Holzmaterialien. Technische Daten: Gewicht: 65 g · Herstellerfarbe: T...
Dremel GG05 Heißklebesticks 7 mm 100 mm Verschiedenfarbig sortiert 65 g 12 St. Dremel Heißklebesticks Für Dremel Modell 920 und 930 (Niedertemperatur). Die Farb-Klebestifte eignen sich für Verzieru...
Dremel GG11 Heißklebesticks 11 mm 100 mm Transparent 125 g 12 St. 12er Klebesticks Transparent Ø11mm 125G GG11 Klebt eine Vielzahl von Materialien, z.B. Holz, Kunststoffe, Keramik, Karton, Textilie...
Dremel GG13 Heißklebesticks 11 mm 100 mm Transparent-Gelb 125 g 12 St. 12er Klebesticks Transparent Ø11mm 125G GG13 Zum Kleben von Holzmaterialien. Technische Daten: Gewicht: 125 g · Herstellerfarb...
Einhell 4522250 Kartuschenpistole TE-SG 18/10 Li - Solo Power X-Change 1 St. Anzahl mitgelieferte Akkus 0 Akku-Kartuschenpistole TE-SG 18/10 Li Solo Hohe Auspresskraft von bis zu 2000N Für 310ml-Ka...
Fischer 53115 Dosierpistole KP M 1 1 St. Kartuschenpistole Die fischer Auspresspistole KP M 1 eignet sich zum Auspressen von Standardkartuschen. Robuste Ausführung für den professionellen Einsatz. ...
Fischer 53117 Dosierpistole KP M 2 Plus 1 St. fischer Auspresspistole KPM 2 Plus Das fischer Auspressgerät KPM 2 Plus eignet sich zum Auspressen von ein- und zweikammerigen Dicht- und Klebstoffkart...
Fischer 542940 Mischdüse fill & fix 6 St. Statikmischer Ersatzstatikmischer für 25 ml Kartuschen fill und fix Flüssigdübel. Praktisch verpackt im Polybeutel. Für den optimalen Einsatz des fischer f...
Fischer 545853 Statikmischer FIS MR Plus 10 St. fischer Statikmischer FIS Mixer Red Plus für fischer Injektionskartuschen Sorgt für ein sicheres Vermischen der Härter- und Harz-Komponente beim Ausp...
Fischer 58000 Dosierpistole FIS AM 1 St. Auspresspistole Das fischer Auspressgerät FIS AM ist geeignet für das schnelle Auspressen der fischer Injektionskartuschen bis 390 ml. Ausstattung: Für 2-Ka...
Fischer Dichtklebstoff 545862 80 ml fischer Dichtkleber 80 ml Für Innen- und Außenbereich geeignet Wasserbeständig Für fast alle Materialien Sauber arbeiten mit Fugenspitze Eine Fensterbank anklebe...
Fischer GOW 560904 Schraubensicherung Festigkeit: mittel 15 g fischer Schraubensicherung Einfach mal auf Nummer sicher gehen. Manche Schrauben können sich durch permanente oder impulsartige Belastu...
Fischer GOW Spachtelmasse 559054 70 ml GOW Raufaserreparaturspachtel 70 ml Wer kennt sie nicht, Deutschlands wohl beliebteste Tapete, die Raufasertapete. Doch einmal nicht aufgepasst beim Möbelverr...
Fischer Kleber 545949 8 g fischer Bad Kleber 2 x 4 g Schnelle Anfangshaftung Vollbelastbar nach 2 Stunden Von glatten und festen Untergründen (wie z. B. Fliesen) rückstandsfrei entfernbar Universel...
Fischer Montagekleber 545864 80 ml fischer Montage Kleber 80 ml Für Innen- und Außenbereich geeignet Wasserbeständig (Kein dauerhafter Kontakt mit Wasser) Für fast alle Materialien Wer Naturstein, ...
Fischer Spachtelmasse 545948 70 ml fischer Reparaturspachtel 70 ml Bohrlöcher füllen Risse ausbessern Kein Schrumpfen (Löcher bis 12 mm). Kurze Aushärtezeit Hässliches Bohrloch in der Wand? Risse o...
Fischer Spezialkleber 545861 80 ml fischer 320 Kilo Kleber 80 ml Speziell für innen Hohe Endfestigkeit Für fast alle Materialien Pure Kraft. Genau richtig, wenn etwas extrem viel und dauerhaft halt...
Gedore RED 3301753 Kartuschenpistole R99210000 1 St. Kartuschenpresse-/Pistole, Aluminium für 310ml Ausstattung: Zur Verarbeitung von Silikon, abgepackt in Beutel- oder Kartuschenform, für 310 ml I...
Kunzer 7KP01 Kartuschenpistole 1 St. Kartuschenpistole 7KP01 aus Aluminium 310 ml Übersetzung 12:1 Druckkraft 1800 N Für Standardkartuschen 310 ml Kolbenstange 7,8 mm Kartuschenpistole zur Aufnahme...
LOCTITE® 1034575 Statikmischer LT 3038 10 St. Statikmischer Eine Mischdüse, mit der in nur einem Arbeitsgang der Klebstoff sauber und exakt automatisch dosiert, gemischt und aufgetragen werden kann...
LOCTITE® 1453183 Statikmischer 10 St. LOCTITE® Statikmischer Eine Mischdüse, mit der in nur einem Arbeitsgang der Klebstoff sauber und exakt automatisch dosiert, gemischt und aufgetragen werden kan...