ABB 1SNA645024R2100 1 St. OBOC5000-24VDC Optokoppler R600 5A,A1-A2=24VDC,MOS-FET In heutigen industriellen Automatisierungssystemen spielen speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) eine zentrale R...
ABB AF16-30-10-11 Schalter 4 Schließer,1 Schließer 24 V 30 A 1 St. AF16-30-10 Schütz 24-60 50/60 20-60V DC Schütze AF09 bis AF96 von 4 bis 45 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC...
ABB B6-22-00-80 Schalter 4 Schließer 220 V 20 A 1 St. B6-22-00-80 Kleinschütz 220-240V 40-450Hz Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr gering...
ABB B6-30-01-01 Schalter 4 Schließer,1 Schließer 24 V 20 A 1 St. B6-30-01-01 Kleinschütz 24V 40-450Hz Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr ...
ABB B6-40-00-F-80 Schalter 4 Schließer 220 V 8.5 A 1 St. B6-40-00-F-80 Kleinschütz 220-240V 40-450Hz Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr g...
ABB B7-30-10-80 Schalter 1 Schließer,4 Schließer 220 V 11.5 A 1 St. B7-30-10-80 Kleinschütz 220-240V 40-450Hz Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe m...
ABB S2C-H11L Hilfsschalter 1 St. ABB STOTZ-KONTAKT ABB S2C-H11L Hilfskontakt Nutzbar für: S200, S200M, S200P und S200S Serie Nutzbar für Produktklasse: Leitungsschutzschalter Anzeige der Position d...
ABB S2C-H6R Hilfsschalter 1 St. ABB STOTZ-KONTAKT ABB S2C-H6R Hilfskontakt Anzeige der Position der Kontakte des Geräts. Passend für MCBs S 200 Serie, SN 201 Serie, RCCBs F 200-Serie, RCBOs DS201, ...
ABB S2C-S/H6R Hilfsschalter 1 St. ABB S2C-S/H6R Signal-/Hilfskontakt Als Hilfsschalter oder Signalkontakt nutzbar Auslieferzustand: Signalschalter Funktion einfach an der Seite umschaltbar Auswahl ...
ABB VB6-30-01-80 Schalter 220 V 8.5 A 1 St. VB6-30-01-80 Wendeschütz 220-240V 40-450Hz Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr gering...
ABB VB7-30-01-01 Schalter 24 V 11.5 A 1 St. VB7-30-01-01 Wendeschütz 24V 40-450Hz Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Ab...
Appoldt Halbleiterrelais 20030 10 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC Sofortschaltend 1 St. Halbleiterrelais für Hutschienenmontage Halbleiter-Relais anschlussfertig zur Montage auf TS35 DIN-Schiene. ...
DC/AC Halbleiter-Relais Typ PFE Halbleiter-Relais, nullspannungsschaltend für DIN-Hutschienenmontage (TS35). Ausstattung: LED im Eingang · Ausgangsthyristor · Schutzbeschaltung · RC-Glied integrier...
Appoldt Halbleiterrelais 2024 5 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St. Halbleiter-Relais für Hutschienenmontage Halbleiterrelais anschlussfertig zur Montage auf TS35 DIN-Sch...
Appoldt Halbleiterrelais 2025 5 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St. Halbleiter-Relais für Hutschienenmontage Halbleiterrelais anschlussfertig zur Montage auf TS35 DIN-Sch...
Appoldt Halbleiterrelais 2105 3 A Schaltspannung (max.): 30 V/DC 1 St. Halbleiterrelais DC/DC Halbleiter-Relais im schmalen, geschlossenen Gehäuse für DIN-Schiene TS35. Power-Optokoppler werden mei...
Appoldt Halbleiterrelais 2106 7.5 A Schaltspannung (max.): 30 V/DC 1 St. Halbleiterrelais DC/DC Halbleiter-Relais im schmalen, geschlossenen Gehäuse für DIN-Schiene TS35. Power-Optokoppler werden m...
Appoldt Halbleiterrelais 2107 7.5 A Schaltspannung (max.): 30 V/DC 1 St. Halbleiterrelais DC/DC Halbleiter-Relais im schmalen, geschlossenen Gehäuse für DIN-Schiene TS35. Power-Optokoppler werden m...
Appoldt Halbleiterrelais 2108 7.5 A Schaltspannung (max.): 30 V/DC 1 St. Halbleiterrelais DC/DC Halbleiter-Relais im schmalen, geschlossenen Gehäuse für DIN-Schiene TS35. Power-Optokoppler werden m...
Appoldt Halbleiterrelais 2115 20 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC Sofortschaltend 1 St. Halbleiter-Relais für Hutschienenmontage Halbleiter-Relais anschlussfertig zur Montage auf TS35 DIN-Schiene. ...
Appoldt Halbleiterrelais 2404 25 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 1 St. Halbleiterrelais DC/DC Halbleiter-Relais im schmalen, geschlossenen Gehäuse für DIN-Schiene TS35. Power-Optokoppler werden me...
Appoldt Halbleiterrelais PA 100V 1 St. Dimmer- und Softstartmodul PA100V Die Phasenanschnitt-Dimmer-Platine (elektronischer Leistungssteller) ermöglicht in Verbindung mit einem elektronischen Lastr...
Appoldt PA-Box-230 Dimmer-Box-Softstartmodul 1 St. Schaltspannung (max.): 250 V/AC (B x H x T) 80 x 75 x 125 mm Dimmer-Box-Softstartmodul Phasenanschnittregelung Dimmer-Box-Softstartmodul, anschluß...
Celduc Adapter 1LK00700 1 St. Celduc Adapter für große Kabelquerschnitt (25 bis 50 mm²) Technische Daten: Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Celduc Beschriftungsschild 1MZ09000 1 St. Celduc Kennzeichnungsschilder für Relaisserie SA SU Technische Daten: Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein