E452-5,7A Lastabwurfrelais 6,7..39A Vorrangschalter werden in Installationen eingesetzt, in denen vorhandene Leiterquerschnitte bzw. die Größe des Stromversorgungsanschlusses keinen gleichzeitigen ...
Thermistor-Motorschutzgerät Für PTC-Sensoren nach DIN 44081 Drahtbruchüberwachung Temperaturüberwachung Das Relais arbeitet mit allen PTC-Widerständen nach DIN 44081 sofern deren Summen-Kaltwiderst...
Crouzet Überwachungsrelais 24 V/DC,24 V/AC,240 V/DC,240 V/AC 1 Wechsler 1 St. ENRM Füllstandsüberwachung Niveau-Überwachungsrelais Regelung von einem oder zwei Pegeln (min/max) Funktionsauswahl fro...
Finder 1 St. 72.01.8.240.0002 Niveau-Überwachungsgerät Niveauüberwachung für DIN-Schiene 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgNi Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, ...
Finder Elektrodenhalter 1 St. 072.51 Elektrodenhalter, Serie 072.51 Zwei Anschlüsse sind mit der Elektrode- und ein Anschluss ist mit dem Befestigungsgewinde 16,66 mm (G 3/8") verbunden. Einsetzbar...
Finder Pumpen-Umschaltrelais 24 V/DC,24 V/AC 1 Schließer,1 Schließer 1 St. 72.42.0.024.0000 Pumpen-Umschaltrelais Typ 72.42 Spezial-Relais für wechselnde Belastung. Für Applikationen mit Pumpen, Ko...
Finder Pumpen-Umschaltrelais 240 V/AC,240 V/DC 1 Schließer,1 Schließer 1 St. 72.42.0.230.0000 Pumpen-Umschaltrelais Typ 72.42 Spezial-Relais für wechselnde Belastung. Für Applikationen mit Pumpen, ...
Finder Sonde für Überwachungsrelais 1 St. 072.01.06 Sonde für leitfähige Flüssigkeiten, Serie 072.01 Sonde für leitfähige Flüssigkeiten mit angeschlossenem Kabel. Die Sonde ist hergestellt aus lebe...
Finder Sonde für Überwachungsrelais 1 St. 072.01.15 Sonde für leitfähige Flüssigkeiten, Serie 072.01 Sonde für leitfähige Flüssigkeiten mit angeschlossenem Kabel. Die Sonde ist hergestellt aus lebe...
Finder Sonde für Überwachungsrelais 1 St. 072.31 Sonde für leitfähige Flüssigkeiten, Serie 072.01 Anwendungsbeispiel: Erkennen geringer Flüssigkeitshöhen. Wird die Elektrode 072.01 auf den Boden e...
Finder Thermistor-Motorschutzrelais 24 V/AC 2 Wechsler 1 St. 70.92.0.024.0002 Thermistorrelais, 2 Wechsler 8 A, Fehlerspeicher und Reset, für 24 V AC/DC Thermistor-Relais mit Fehlerspeicher 24 V AC...
Finder Überwachungsrelais 230 V/AC 1 Wechsler 1 St. 72.01.8.240.0000 Füllstandsüberwachung Niveau-Überwachungsgerät Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgNi, Aut...
Finder Überwachungsrelais 24 V/AC 1 Wechsler 1 St. 72.01.8.024.0000 Füllstandsüberwachung Niveau-Überwachungsgerät Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgNi, Auto...
Finder Überwachungsrelais 24 V/DC 1 Wechsler 1 St. 72.01.9.024.0000 Füllstandsüberwachung Niveau-Überwachungsgerät Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgNi, Auto...