Advanced Photonics NSL-06S53 Fotowiderstand LDR TO-18 THT 1 St. 100 V (max) (L x B x H) 5.45 x 5.45 x 40 mm Fotozelle Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Lötpins · Bauart (Sensoren): THT · Betr...
B + B Thermo-Technik 0555 3001 Lichtsensor 1 St. 12 - 24 V/DC (L x B x H) 65 x 59 x 38 mm Helligkeitssensor 100.000 Lux mit Messumformer 0...10 V Der Helligkeitssensor ist ein Lichtsensor für die G...
Broadcom Signal-Aufbereitungs-IC APDS-9700-020 APDS-9700-020 2.4 - 3.6 V 1 St. Signal-Aufbereitungs-IC für Objekt-Sensoren Zur Erweiterung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der angeschloss...
CM Manufactory Nachschaltrelais für Sicherheitsschaltmatten/-leisten Nachschaltrelais für Sicherheitsschaltmatten/-leisten Optische Schaltzustandsanzeige Netzkontrolle durch LED Autostart möglich V...
CM Manufactory Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter Wahlfreie Option (durch Verdrahtung) zwischen überwachtem und nicht überwachtem Start ...
Contrinex 1 St. YXL-0001-000 Laser-Ausrichthilfe für Sicherheitsbarrieren Die Laser-Ausrichthilfe kann einfach auf die Safetinex Sicherheits-Lichtvorhänge oder Mehrstrahl-Lichtschranken aufgeklemmt...
Contrinex YBB-14R4-0250-G012 Reichweite (max.) 3.5 m Schutzfeldhöhe 271 mm Anzahl Strahlen: 33 Sicherheitslichtvorhang Fingerschutz Der Sicherheitslichtvorhang ist eine qualitativ hochstehende Sich...
Contrinex YBB-30R4-0800-G012 Reichweite (max.) 12 m Schutzfeldhöhe 795 mm Anzahl Strahlen: 49 Sicherheitslichtvorhang Handschutz Der Sicherheitslichtvorhang ist eine qualitativ hochstehende Sicherh...
Contrinex YBB-30R4-1800-G012 Reichweite (max.) 12 m Schutzfeldhöhe 1827 mm Anzahl Strahlen: 113 Sicherheitslichtvorhang Handschutz Der Sicherheitslichtvorhang ist eine qualitativ hochstehende Siche...
Contrinex YBB-30S4-1800-G012 Reichweite (max.) 12 m Schutzfeldhöhe 1827 mm Anzahl Strahlen: 113 Sicherheitslichtvorhang Handschutz Der Sicherheitslichtvorhang ist eine qualitativ hochstehende Siche...
Contrinex YCA-50R4-3400-G012 Reichweite (max.) 50 m Schutzfeldhöhe 832 mm Anzahl Strahlen: 3 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Personenschutz Die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke dient als qua...
Contrinex YCA-50R4-4300-G012 Reichweite (max.) 50 m Schutzfeldhöhe 932 mm Anzahl Strahlen: 4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Personenschutz Die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke dient als qua...
Datalogic Schutzfeldhöhe 100 mm AREAscan™ Lichtgitter, Serie AS1 Anzahl Strahlen: 16 AREAscan™ Lichtgitter, Serie AS1 Gekreuzte Lichtachsen - hohe Erfassungszuverlässigkeit und Auflösung Das optoel...
Datalogic Schutzfeldhöhe 100 mm AREAscan™ Lichtgitter, Serie AS1 Anzahl Strahlen: 6 AREAscan™ Lichtgitter, Serie AS1 Gekreuzte Lichtachsen - hohe Erfassungszuverlässigkeit und Auflösung Das optoele...