Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46244774 Herst.-Nr.: 34997156 EAN/GTIN: 3245429971266 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »Solo 997« Zulassung/Norm: EN 374:2016 Eigenschaften: • Gute Passform und Beweglichkeit • Hohes Tastempfinden • Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung • Beständig gegen Öle und Fette • Beidseitig tragbar • Rollrand • Chloriniert für verbesserten Produktschutz Anwendungsbereiche: Feinmontage, Kontrollarbeiten, kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien, Lackiererei (Spritzschutz) Material: Nitril Länge: 240 mm Stärke: 0,10 mm Farbe: blau Weitere Informationen: | | Größe: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril blau, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Box | € 5,46* | ab € 11,65* | € 13,97* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 14,15* | € 14,15* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 11,75* | € 14,17* | | | | | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 12,23* | € 14,59* | | | | | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 12,302* | € 14,662* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1165* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 139,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|