Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 45l H1000xB400xT300mm lichtgrau stationär STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler 45l H1000xB400xT300mm lichtgrau stationär STUMPF
Wertstoffsammler 45l H1000xB400xT300mm lichtgrau stationär STUMPF
Wertstoffsammler 45l H1000xB400xT300mm lichtgrau stationär STUMPF
Wertstoffsammler 45l H1000xB400xT300mm lichtgrau stationär STUMPF
Wertstoffsammler 45l H1000xB400xT300mm lichtgrau stationär STUMPF
Wertstoffsammler 45l H1000xB400xT300mm lichtgrau stationär STUMPF
Wertstoffsammler 45l H1000xB400xT300mm lichtgrau stationär STUMPF
Wertstoffsammler 45l H1000xB400xT300mm lichtgrau stationär STUMPF
Wertstoffsammler 45l H1000xB400xT300mm lichtgrau stationär STUMPF
Wertstoffsammler 45l H1000xB400xT300mm lichtgrau stationär STUMPF
Wertstoffsammler 45l H1000xB400xT300mm lichtgrau stationär STUMPF
Artikel-Nr.:
     CM-D375G6X
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     636-045-0-1-200
EAN/GTIN:
     4031068156190
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 45 Liter · aus verzinktem und hochwertigem Strukturpulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech · schlag- und kratzfest · Korpus lichtgrau, RAL 7035 · Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1 gegeben · selbstlöschend nach Prüfprogramm M0307 · selbstschließende, gasdruckgedämpfte Einwurfklappe · Entleerung durch Herausklappen des Innenbehälter · Türverriegelung durch Vierkantschloss, Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel · H 1000 x B 400 x T 300 mm · Kennzeichnungs-Etiketten mit Aufschrift inkl. · Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
Breite:
400 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,94*
€ 306,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
636-045-3-1-200
ab € 624,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.