Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6107295 Abfallbehälterzubehör Hülle Schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Helit H6107295 Abfallbehälterzubehör Hülle Schwarz
Helit H6107295 Abfallbehälterzubehör Hülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000468475
Herst.-Nr.:
     H6107295
EAN/GTIN:
     4012086051551
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
157 mm
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
H61058, H61073, H64058
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
11
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,70*
€ 6,35*
1 Tag
15
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,74*
€ 6,41*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 6,46*
3 Tage
11
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,91*
€ 6,59*
1 Tag
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,92*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 31,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6107282
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.