Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Reinigungsperlen für Dekanter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Reinigungsperlen für Dekanter
LEONARDO Reinigungsperlen für Dekanter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37100001
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     081642
EAN/GTIN:
     4002541816429
Suchbegriffe:
Decanter
Dekanter
Dekantier-Karaffe
Dekantierkaraffe
Eine praktische Lösung zur Reinigung von Dekantern, die durch ihre extreme Formgebung manchmal schwer zu reinigen sind. Man gibt die Perlen zusammen mit heißem Wasser in den Dekanter und dreht den Dekanter eine Weile um die eigene Achse. Dadurch tragen sich Rückstände ab. Die Perlen werden mit dem Wasser durch ein Sieb ausgegossen und können immer wieder benutzt werden.

- die praktische Reinigungslösung
- immer wieder benutzbar
- zusammen mit einem Dekanter verschenken
- Größe (B/H/T): 60/35/60mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Beste Verwendung
Dekantierer
wiederverwendbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.