Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102949 Herst.-Nr.: 4049563001334 EAN/GTIN: 4049563001334 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 4.5 mm | | Länge (mm) | 32 mm | Merkmale | Produkttyp | Schrauben- & Dübelsatz | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 50 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,0778* | € 0,1169* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0923* | € 0,1392* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,0975* | € 0,1443* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1106* | € 0,1626* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,112* | € 0,165* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,845* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|