Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10018507 Aschenbecher Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10018507 Aschenbecher Rund Edelstahl
Relaxdays 10018507 Aschenbecher Rund Edelstahl
Relaxdays 10018507 Aschenbecher Rund Edelstahl
Relaxdays 10018507 Aschenbecher Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63066970
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025185077
EAN/GTIN:
     4052025185077
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Der Standaschenbecher für Ihren Außenbereich!
Seit den neuen Rauchergesetzen müssen oder dürfen Raucher für die Zigarettenpause an die frische Luft gehen. Zumindest stehen dort jetzt seit Jahren die Aschenbecher. Für den Außenbereich oder Indoor-Raucherinseln eigenen sich Standaschenbecher oder Wandascher. Beide haben den Vorteil, dass sie aus mehreren Richtungen zugänglich für mehrere Raucher sind. Gerade der Standaschenbecher ist freistehend in Säulenform. Mit ihm bekommen sie einen flexibel einsetzbaren Standascher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Höhe
750 mm
Merkmale
Form
Rund
Fassungsvermögen
43 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.