Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Smokers’ Pole schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Smokers’ Pole schwarz
Ascher Smokers’ Pole schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FGR1BK
Herst.-Nr.:
     FGR1BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Durch den Smoker's Pole von Rubbermaid Commercial werden mögliche Hindernisse in stark frequentierten Bereichen reduziert. Dieser wetterfeste Zigarettenbehälter hat eine UV-stabilisierte Uni-Koat-Pulverbeschichtung. Dadurch ist er für eine Vielzahl von Außenanwendungen geeignet.
  • Platzsparende Bauform für eine bequeme Zigarettenentsorgung
  • Leicht zu entleeren
  • Aus widerstandsfähigem Aluminium gefertigt
  • Abmessungen 104 cm x 32 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Hochglanz-Schwarz
Material:
Metall
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGR1SM
ab € 99,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.