Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 121 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG263200GRAY Abfallbehälter Rund Grau
Rubbermaid FG263200GRAY Abfallbehälter Rund Grau
Rubbermaid FG263200GRAY Abfallbehälter Rund Grau
Rubbermaid FG263200GRAY Abfallbehälter Rund Grau
Rubbermaid FG263200GRAY Abfallbehälter Rund Grau
Rubbermaid FG263200GRAY Abfallbehälter Rund Grau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG263200GRAY
Herst.-Nr.:
     FG263200GRAY
EAN/GTIN:
     10086876014676
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Durch die innovativen Luftkanäle ist das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen.
Die BRUTE®-Behälter von Rubbermaid Commercial besitzen innovative Luftkanäle, die das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % erleichtert. Dies steigert die Produktivität mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die firmeneigene Bauweise aus hochwertigsten Materialien mit UV-Blocker sorgt auch unter extremsten Bedingungen für eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • An den integrierten Klemmen lässt sich der Müllsack mühelos befestigen und effizient austauschen, da keine Knoten zu lösen sind. In 20.000 Zyklen getestet.
  • Abgerundete Griffe erleichtern das Heben und Bewegen und halten dank ihrer Verstärkung selbst bei größten Belastungen einem Reißen und anderen Schäden stand.
  • Die verstärkte Basis wurde speziell für das Schleppen über raue Oberflächen konzipiert und erhöht die Lebensdauer sowie die allgemeine Robustheit auch unter den härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Die abgerundeten Griffmulden an der Unterseite sorgen für einen besseren Halt und eine bessere Ergonomie, weniger Belastung und eine höhere Effizienz beim Leeren der Container.
  • Die im Rand integrierten Rippen machen den Container stabiler und bruchfest.
  • Das stapelbare System erlaubt einen einfachen Transport und die Lagerung auf kleinstem Raum
  • Erhältlich in grau, blau, weiß, rot, gelb, grün und schwarz, um die Compliance-, Recycling- und Sortieranforderungen zu erfüllen.
  • Erhältlich für 38-, 76-, 121-, 167- und 208-Liter-Größen
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
121 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, rubbermaid mehrzweck-behälter, abfallbehälter für außenanlagen, Abfalleimer, 121-Liter-Abfalleimer, Grauer Abfalleimer, Mülleimer
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 51,97*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 122,02*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 35,04*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 34,08*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 33,84*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 21,25*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,14*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,40*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 105,64*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 GRAY
ab € 105,65*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.