Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 30 x 2 mm
Vierkantrohr, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C977-480646
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     480646
EAN/GTIN:
     4004338480646
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Vierkantrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Höhe: 30 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
1.578 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
48064 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.