Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11840 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     6SDG9-279508
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11840080
EAN/GTIN:
     10076490475557
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die robuste FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung (zum Patent angemeldet) mit einer Dicke von 1,1 mm zeichnet sich durch eine Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4 aus und bietet somit einen bis zu dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden als andere leichte Handschuhe mit Beschichtung.
  • Die FORTIX™-Beschichtung bietet eine um 20 % größere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung.
  • Das Trägermaterial ist der Anatomie der Hand angepasst und bietet somit einen hohen Tragekomfort fast wie einen zweite Haut: an der Wurzel des kleinen Fingers (für höheren Tragekomfort), an den Fingerspitzen (herausragende Tastsensibilität) und über die gesamte Innenhandfläche (für mehr Bewegungsfreiheit).
  • Seine Ausgewogenheit zwischen robuster Abriebfestigkeit, erhöhtem Tragekomfort und größerer Bewegungsfreiheit macht den HyFlex® 11-840 zum idealen Handschuh bei einem häufigen Wechsel zwischen Arbeiten.
  • Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitrilschaum
Länge:
200-275 mm/ 8-11 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Dermatologically Tested | Lebensmittelkontakt | OEKO-TEX® Centexbel | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
1 Tag
262
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,06*
2 Tage
144
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,89*
€ 2,46*
2 Tage
262
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,74*
5 Tage
639
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 2,83*
6 Tage
262
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11840110
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
11840070
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
11840090
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
11840060
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.