Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Windrispenbänder BAN BAN154050 50 m tzn 40x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Windrispenbänder BAN BAN154050 50 m tzn 40x1,5
SIMPSON Windrispenbänder BAN BAN154050 50 m tzn 40x1,5
Artikel-Nr.:
     4757-426159
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953491604
EAN/GTIN:
     5701953491604
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband simpson
rispenband
SIMPSON Windrispenbänder BAN; BAN154050 50 m; feuerverzinkt (tzn); 40x1,5
Weitere Informationen:
Variante:
40x1,5
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Abmessung 1:
40
Abmessung 2:
1,5
A:
40 mm
B:
50 Meter mm
T:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2416/061/ 40/ 1,5/ /99
Weitere Suchbegriffe: rispenband 50m, BMF, SIMPSON, BAN154050
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,21*
€ 57,69*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 58,96*
€ 73,51*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 60,71*
€ 77,55*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 63,64*
€ 79,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 52,95*
ab € 66,3009*
€ 82,6009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 300 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 600 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 48,21* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 1.730,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.