Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Windrispenbänder BAN 278205, 25 m tzn 80x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Windrispenbänder BAN 278205, 25 m tzn 80x2
SIMPSON Windrispenbänder BAN 278205, 25 m tzn 80x2
Artikel-Nr.:
     C870-5701953278205
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953278205
EAN/GTIN:
     5701953278205
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
windrispenband 80mm 25m lang
rispenband
SIMPSON Windrispenbänder BAN; 278205, 25 m; feuerverzinkt (tzn); 80x2
Weitere Informationen:
Variante:
80x2
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Abmessung 1:
80
Abmessung 2:
2
A:
80 mm
B:
25 Meter mm
T:
2,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2416/061/ 80/ 2,0/ /99
Weitere Suchbegriffe: rispenband simpson, BMF, SIMPSON, B278205
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNG60-B
ab € 38,87*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNKK40/60-B
ab € 14,65*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNSP60-B
ab € 46,69*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNF40-B
ab € 28,74*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNK40/60-B
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.