Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Windrispenbänder BAN BAN206050 tzn 60x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Windrispenbänder BAN BAN206050 tzn 60x2
SIMPSON Windrispenbänder BAN BAN206050 tzn 60x2
Artikel-Nr.:
     C870-5701953276201
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953276201
EAN/GTIN:
     5701953276201
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 60x2,0mm x 50m
rispenband
SIMPSON Windrispenbänder BAN; BAN206050; feuerverzinkt (tzn); 60x2
Weitere Informationen:
Variante:
60x2
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Abmessung 1:
60
Abmessung 2:
2
A:
60 mm
B:
50 Meter mm
T:
2,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2416/061/ 60/ 2,0/ /99
Weitere Suchbegriffe: rispenband 60 mm, BMF, SIMPSON, B276201, BAN206050
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 16 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 32 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 160 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 320 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNG60-B
ab € 38,87*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNKK40/60-B
ab € 14,65*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNSP60-B
ab € 46,69*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNF40-B
ab € 28,74*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNK40/60-B
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.