Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiersäcke DEISS aus Papier 120 Liter, 70x95+20 cm, 70 g/m², 2-fach


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papiersäcke DEISS aus Papier 120 Liter, 70x95+20 cm, 70 g/m², 2-fach
Papiersäcke DEISS aus Papier 120 Liter, 70x95+20 cm, 70 g/m², 2-fach
Artikel-Nr.:
     C8686-07004
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     07004
EAN/GTIN:
     4001553070041
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel

Papiersäcke DEISS aus Papier 120 Liter, 70x95+20 cm, 70 g/m², 2-fach

Abfallsäcke aus Papier sind äußerst robust und ökologisch sinnvoll. Denn bei Papier und Bioabfällen können die Säcke direkt mit ihrem Inhalt entsorgt und dem Kreislaufprozess wieder zugeführt werden. Die Papiersäcke von DEISS Sind dank ihrer hervorragenden Verarbeitung von Recycling-Material nicht nur umweltschonend sondern auch besonders reißfest und daher für schwere, spitze oder scharfkantige Abfälle geeignet.

  • kompostierbar und recyclingfähig
  • ideal für schwere & spitze Papierabfälle
  • nassfester Aufdruck: "PAPIER"
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
70 x 95 mm
Material:
Papier
Farbe:
braun
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
70 g/m² 2-fach
Regenerat-Anteil:
10 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Papierabfallsäcke, Papiersack, papiersack 120l deiss, bio abfallbeutel, bio - abfallbeutel 120 liter, Papierbeutel, Papiermüllsäcke, Papier-Müllbeutel, Papier-Abfallsäcke, Abfallbeutel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
07002
ab € 0,68*
Ähnlich
Emil Deiss
07003
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.