Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Edelstahl. Bild 1
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Edelstahl. Bild 1
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Edelstahl. Bild 3
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Edelstahl. Bild 4
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Edelstahl. Bild 5
Hailo Öko trio Plus L, Tret-Mülltrenner, 3x9 ltr, Edelstahl. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-0633-200
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0633-200
EAN/GTIN:
     4007126016232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Tret-Mülltrenner mit drei einzeln entnehmbaren Inneneimern. Deckel schließt leise (Soft close).

  • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft close)
  • 3 herausnehmbare Inneneimer (3 x 9 l) aus 100% recyceltem Kunststoff
  • Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff
  • Innenliegende Tretmechanik
  • Deckel aus Kunststoff
  • Rechteck-Gehäuse aus Edelstahl
  • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Gehäuse-Farbe:
Edelstahl
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Schwarz
Höhe:
43 cm
Volumen Mülleimer:
3x9 LTR
Höhe Mülleimer:
43 cm
Breite Mülleimer:
47 cm
Tiefe Mülleimer:
34 cm
Gewicht netto:
3,9 kg
Gewicht brutto:
4,6 kg
Länge verpackt:
35 cm
Breite verpackt:
47,5 cm
Höhe verpackt:
44,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer hailo edelstahl, innenbehälter hailo, innenbehälter edelstahl, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallsammler
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0633-260
ab € 55,71*
Ähnlich
Hailo
0633-220
ab € 55,45*
Ähnlich
Hailo
0633-230
ab € 55,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.