Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 12/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-106801
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     095420
EAN/GTIN:
     4006209954201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
120 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
20 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | VDS Anerkennung | Seismik | ICC - ES Zulassung | FM (Factory Mutual) | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 x 71 mm | M12
Installationsdrehmoment:
60 N·m
Kopfprägung:
D
Max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
20 / 40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
95 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
40 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
20 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
18 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
50 mm
Verankerungstiefe (standard):
70 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
70 / 50 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2197.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
26
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0386*
€ 1,5307*
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,1592*
€ 1,5692*
5 Tage
480
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,2233*
€ 1,6533*
7 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,5848*
€ 2,1148*
2 Tage
160
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,5307*
€ 1,82153
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,4983*
€ 1,78298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4383*
€ 1,71158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3447*
€ 1,60019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3223*
€ 1,57354
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,2786*
€ 1,52153
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0386*
€ 1,23593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 30,614* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.