Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 10/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-094982
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094982
EAN/GTIN:
     4006209949825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
105 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
20 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ICC - ES Zulassung | FM (Factory Mutual) | Brandschutz-Klassifizierung | VDS Anerkennung | Seismik | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 63 mm | M10
Installationsdrehmoment:
45 N·m
Kopfprägung:
D
Max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
20 / 40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
95 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
40 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
20 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
40 mm
Verankerungstiefe (standard):
60 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
60 / 40 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1696.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6964*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,183*
€ 1,40777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,103*
€ 1,31257
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1015*
€ 1,31079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9765*
€ 1,16204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9465*
€ 1,12634
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9239*
€ 1,09944
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8839*
€ 1,05184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8689*
€ 1,03399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8364*
€ 0,99532
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6964*
€ 0,82872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.