Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel M10 S


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4-885066000100000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050154
EAN/GTIN:
     4006209501542
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Nylondübel
Der fischer Spreizdübel M-S ist aus hochwertigem Nylon für Schrauben mit einem metrischen Gewinde. Der Spezialdübel kann in der Vorsteck- und der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt werden. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der M-S auf und verankert sich im Bohrloch. Der fischer Spreizdübel M-S ist ideal, um Handgriffe, Klappläden oder Regenfallrohre in Beton, Porenbeton, Vollgipsplatten und in allen anderen Voll- und Lochbaustoffen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
70 mm
Farbe:
grau
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
Gehärtet:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Gewindeart:
metrisch
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Nylon
Produkttyp:
Gewindedübel
Ausführung:
ohne Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
142.00 GRM
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
20
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,4618*
€ 0,6618*
5 Tage
320
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,4755*
€ 0,6902*
1 Tag
210
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,4889*
€ 0,6989*
3 Tage
320
120
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,4893*
€ 0,745*
3 Tage
12000
20
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 0,5345*
€ 0,7645*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 0,6618*
€ 0,78754
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,6018*
€ 0,71614
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,5918*
€ 0,70424
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,5418*
€ 0,64474
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,5218*
€ 0,62094
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,4618*
€ 0,54954
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,4618* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 13,236* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.