Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Seitenfaltensäcke 700 + 500 x 1500mm, 60µ, 250 Ltr.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE Seitenfaltensäcke 700 + 500 x 1500mm, 60µ, 250 Ltr.
LDPE Seitenfaltensäcke 700 + 500 x 1500mm, 60µ, 250 Ltr.
Artikel-Nr.:
     C519-3200-0070
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3200-0070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Kunststoffsack

LDPE Seitenfaltensäcke

  • mit Regenerat
  • transparent trüb
  • unbedruckt als Seitenfaltensack gefertigt
  • Format 700 + 500 x 1500 mm
  • Foliendicke: 60 µ
  • mit Recyclinganteil
  • ca. 500 l
  • Karton á 100 Stück
Großraumsäcke sind für "große" Dinge geeginet. Eine günstige Lösung, da die Großraumsäcke LDPE mit Regneratanteil gefertigt werden. Die Großraumsäcke sind mit einer Seitenfalte versehen, 100% recyclingfähig und äußerst robust. Somit sind Großraumsäcke ideal zum Verpacken sowie Schützen von Möbeln, großen Packstücken, Sammeln von sperrigen Abfällen u.v.m. geeignet.

Weitere Suchbegriffe: PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, kunststoffsack 250 l, kunststoffsack, kunststoffsack 60 my, Abfallsack, Möbelsack, Foliensack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,64*
€ 154,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,01*
€ 153,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,92*
€ 147,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,32*
€ 141,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,82*
€ 117,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.