Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Hygienebeutel B5 566008 / Elevation Design / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender für Hygienebeutel B5 566008 / Elevation Design / Schwarz
Tork Spender für Hygienebeutel B5 566008 / Elevation Design / Schwarz
Tork Spender für Hygienebeutel B5 566008 / Elevation Design / Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-566008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     566008
EAN/GTIN:
     7322540557978
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender

Der Tork Hygienebeutel Spender im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene groß- geschrieben werden. Der schmale Spender mit ansprechendem Design sorgt durch die Einzelausgabe für einen geringen Verbrauch und gewährleistet eine praktische Waschraum-Lösung für hygienische Abfallentsorgung. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Tork Elevation Spender in Schwarz zeichnet sich durch sein funktionales und modernes Design aus - ideal für Orte, an denen Komfort und Hygiene großgeschrieben werden
  • Der Hygienebeutelspender gewährleistet eine diskrete, praktische Waschraum-Lösung für hygienische Abfallentsorgung
  • Die Beutel können einzeln entnommen werden - für einen sparsamen Verbrauch und geringen Wartungsaufwand / Saubere Entsorgung für den Mülleimer
  • Die Tork Hygienebeutel passen optimal in die B5 Spendersysteme / So werden unangenehme Gerüche sicher im Abfallbehälter eingeschlossen
  • Lieferumfang: 1 x flache Hygienebeutel Box von Tork in Schwarz / Einzelentnahme / Höhe: 140mm, Breite: 100mm, Tiefe: 36mm
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalterung, Müllsackhaltering, damenhygienebeutel tork, damenhygienebeutel, damenhygienebeutel hdpe, spender;spenderbox;spender leer;spender aufhängen;spender box;spender bad;spender behälter;spender desinfektionsmittel wandmontage;spender eckig;spender für hygienebeutel;spender für wc hygiene;spender groß;spender hygienebeutel;spender handtücher;spender kosmetiktücher;spender mit inhalt;spender ohne inhalt;spender papier;spender plastik;spender tücherbox;spender wandmontage;spender wand;spender zum hängen;spender für papierhandtücher;spender handtuchpapier;nachfüller;spenderbox;spenderbox feuchttuecher;spenderboxen;spenderbox reinigungstücher;spenderbox für hygienebeutel;spenderbox leer;hygienebeutelspender schwarz;hygienebeutelspender selbstklebend;beutelspender;hygienebox für zahnschiene;hygienebox aufbewahrung;hygienebox interdentalbürsten;hygienebox für damen;damenhygiene;damenhygiene abfalleimer;damenhygiene artikel;damenhygiene aufbewahrung;damenhygiene behälter;damenhygiene beutel;damenhygiene box;damenhygiene spender;damenhygiene verpackung;damenhygienebehälter;damenhygienebeutel;hygienebeutel halter;hygienebeutel halterung;aufbewahrungsbox;aufbewahrungsbox bad;aufbewahrungsbox badezimmer;aufbewahrungsbox cosmetic;aufbewahrungsbox groß;aufbewahrungsbox hängend;aufbewahrungsbox klein;aufbewahrungsbox niedrig;aufbewahrungsbox ohne deckel;aufbewahrungsbox plastik;aufbewahrungsbox vorne offen;aufbewahrungsbox wand;aufbewahrungsbox zum aufhängen;aufbewahrungsbox zum hängen;aufbewahrungsboxen;bad aufbewahrungsbox;badezimmer aufbewahrungsbox;flache aufbewahrungsbox
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
204041
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.