Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-502980 Herst.-Nr.: 130041 EAN/GTIN: 7322540182286 |
| |
|
| | |
| 2-lagige Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Die Wischtücher sind sowohl mit dem Tork W2 Innenabrollung Maxi System als auch mit dem W1 Bodenständer/ Wandhalter System kompatibel. Die ideale Lösung für professionelle Umgebungen, in denen sowohl die Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen. - Die 2-lagigen starken Mehrzweck Papiertücher von Tork eignen sich ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten oder Abwischen der Hände
- Dank QuickDry Technologie ist das Papier enorm saugstark, bei geringerer Abfallmenge / EU Ecolabel-, FSC®- & ISEGA-zertifiziert und somit für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Dank ihrer hohen Kapazität reichen die Rollen länger aus und senken den Wartungsaufwand / Tork Easy Handling™ ermöglicht ein leichtes Tragen, Öffnen und Entsorgen der Verpackungen
- Die Papiertuchrolle ist sowohl mit dem Tork W1 Bodenständer / Wandhalter System als auch mit dem W2 Innenabrollung Maxi System kompatibel / Papier kann auch einhändig leicht entnommen werden
- Lieferumfang: 2 x Tork extra saugstarke Papierwischtuchrolle mit QuickDry Technologie für W1/ W2 Systeme in Weiß / 255m Rollenlänge / 2 x 750 Tücher / 235 x 34cm (B x L)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, bodentücher wischtücher;saugstarke wischtücher;trocken wischtücher;wischtücher;wischtücher auf rolle;wischtücher boden;wischtücher einmal;wischtücher einweg;wischtücher küche;wischtücher rolle;wischtücher trocken;wischtuch;wischtuch abreißrolle;wischtuch auf rolle;wischtuch rolle;wischtuch saugfähig;wischtuch von rolle;wischtuch weiß;wischtuchrolle;trocken wischtücher;trocken wischtücher boden;allzweck reinigungstücher;display reinigungstücher;fusselfreie reinigungstücher;reinigungstücher;reinigungstücher allzweck;reinigungstücher auf rolle;reinigungstücher ceranfeld;reinigungstücher display;reinigungstücher einweg;reinigungstücher glas;reinigungstücher haushalt;reinigungstücher hochglanz;reinigungstücher hygiene;reinigungstücher nass trocken;reinigungstücher ohne alkohol;reinigungstücher ohne mikrofaser;reinigungstücher rolle;reinigungstücher rund;reinigungstücher spenderbox;reinigungstücher trocken;wc reinigungstücher;bildschirm putztücher;putztücher;putztücher autoscheibe;putztücher bad;einweg papierhandtücher;papierhandtücher;papierhandtücher abfallbehälter;papierhandtücher auf rolle;papierhandtücher falthandtücher;papierhandtücher für handtuchspender;papierhandtücher für spender;papierhandtücher für tork;papierhandtücher für wc;papierhandtücher innenabrollung;papierhandtücher premium;papierhandtücher rolle;papierhandtücher spender;papierhandtücher tork;papierhandtücher tork advanced;papierhandtücher tork spender;papierhandtücher weich;papierhandtücher weiß;tork papierhandtücher;putzpapier auf rolle;putzpapier spender;putzpapier tork;putzpapier weiß;putzpapierrolle;putzpapierrolle weiß;putzpapierrolle;putzpapierrolle 1 lagig;putzpapierrolle spender;putzpapierrolle weiß;putzpapierrollen;putztuchrolle 1 lagig;putztuchrolle weiß;putzrolle;putzrolle papier;putzrolle tork;glasreinigungstücher;M1; Mini-Innenabrollung |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 14,585* | € 18,105* | | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 16,36* | € 20,68* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 17,725* | € 21,675* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 17,98* | € 22,06* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 18,28* | € 22,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 36,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|