Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607000443 Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack
Bosch 2607000443 Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack
Bosch 2607000443 Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack
Bosch 2607000443 Holzdübel 6 mm, 30 mm, 200er-Pack
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607000443
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000443
EAN/GTIN:
     3165140085786
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 6x30
holzdübel
Der Profilholzdübel ist ein Dübelzubehör für den Profi. Dieses robuste und einfach zu verarbeitende Teil verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen. Er ist für alle Runddübelverbindungen in Holz geeignet und in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm erhältlich. Der Profilholzdübel ist aus Buchenholz gefertigt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Holz
Durchmesser mm:
6
Länge mm:
30
Vorteil HL (kurz):
Profi-Dübelzubehör
Leistungsbeschreibung:
Profi-Dübelzubehör
(Version) Key RTB:
Robust und einfach zu verarbeiten
Spezifisches RTB1:
Verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen
Spezifisches RTB2:
Erhältlich in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm
Spezifisches RTB3:
Aus Buchenholz
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,125 kg
Volumen:
1,012 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: holzdübel buche
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
2600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,021*
€ 0,0281*
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0211*
€ 0,0303*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,95*
5 Tage
70
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2600 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 2600 Stück ( entspricht € 73,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.