Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 3 Ersatzrollen je 20 Beutel für Hygienebeutel-Spender grau Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 3 Ersatzrollen je 20 Beutel für Hygienebeutel-Spender grau Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann 3 Ersatzrollen je 20 Beutel für Hygienebeutel-Spender grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C3058-59914
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     59914
EAN/GTIN:
     4008033599146
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
damenhygienebeutel hdpe
damenhygienebeutel

Ersatzrollen zu Hygienebeutel-Spender

Damit "große Geschäfte" nur noch kleine Sorgen bereiten! Mit dem Hygiene-Set von Fackelmann haben Sie stets den „rettenden“ Beutel zur Hand, wenn Sie mit Ihrem Liebling Gassi gehen. Das, was der Hund hinterlässt, sollte ja umgehend von der Straße entfernt werden. Nun nehmen Sie einfach einen Beutel aus dem attraktiv designten Spender in Tonnenform und das Problem ist schnell gelöst. Der kleine Karabinerhaken sorgt dafür, dass das Set bei jedem Gassigehen dabei ist, da eine Befestigung z.B. an der Hundeleine oder am Gürtel möglich ist. Die Ersatz-Hygienerolle aus Kunststoff besteht aus 20 Beuteln. Sie sind perfekt zum hygienischen Entsorgen geeignet und passen zu dem Hygienen-Beutel-Halter 59913.

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Maße:
360 mm | 300 mm
Weitere Suchbegriffe: fackelmann hygienebeutel, Ersatzrollen, Rollen, Hygiene, Beutel, Plastikbeutel, Müllbeutel, Tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,87667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
59929
ab € 4,84*
Ähnlich
Fackelmann
59913
ab € 3,28*
Ähnlich
Fackelmann
49493
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.