Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Spreizniet schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-241-11820
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     241-11820
EAN/GTIN:
     4031026129846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø4mm
spreizniete
  • TY3P1 und TY8P1 (einteilig), mit integriertem Stift zum Eindrücken
  • TY8P2 (zweiteilig), mit Pilzkopfdesign zur besseren Montage

Spreiznieten können überall dort eingesetzt werden, wo eine schnelle Montage und ein geringes Gewicht Vorteile bieten, z. B. in der Serienfertigung und beim Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
4.0 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: hellermann spreizniete, Abdeckungen, Einschlagen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschellen, Pilzkopf, Schaltschrankbau, schraublos, Snapper, Spreiznieten, Stift
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,82*
€ 93,7958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,29*
€ 91,9751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,28*
€ 88,3932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,85*
€ 85,5015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,63*
€ 74,5297
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
181-41542
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.