| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-U3871200 Herst.-Nr.: 38712 EAN/GTIN: 05027375046704 |
| | |
|
| | |
| Bestimmte Bereiche einer kontrollierten Anwendung erfordern spezielle Wischlösungen und Spendersysteme. Daher haben wir unsere Erfahrung und unsere Wischtechnologie eingesetzt, um ein hochwertiges, auf diese Aufgaben zugeschnittenes Sortiment zu entwickeln, mit dem Sie effizienter und produktiver arbeiten – und zugleich die Kosten für Reinigung und Lösungsmittel senken können. Kimtech Auto Staubbindetücher für die Vorbereitung bestehen aus hochwertigem, nicht ausfransendem Polyester/Polyamid und sind ideal für die Automobil- und die Fertigungsindustrie. Sie entfernen Staub und hinterlassen eine perfekte Oberfläche ohne Rückstände, Schlieren oder sonstige Verunreinigungen.Die Abmessungen eines Tuchs betragen 22, 9 cm (L) x 30, 5 cm (B). 100 Packungen mit je 4 Staubbindetüchern (Gesamtanzahl 400) Weitere Informationen: | | Marke: | Kimtech | Farbe: | Weiß | Höhe: | 35.9 cm | Länge: | 33.3 cm | Breite: | 25 cm | Gewicht: | 6.93 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall wischtücher gelb, staubbindetuch, kimberly clark wischtuch, Kimtech, 38712, U3871200, Staubbindetücher für die Vorbereitung |
| | |
| |