Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimtech Pure Reinigungstücher 7624 – 35 viertelgefaltete, weiße, 1-lagige Tücher pro Beutel (Packung enthält 12 Beutel)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     4157-762400
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7624
EAN/GTIN:
     05027375018886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Kimtech Pure Reinigungstücher sind eine Palette von leistungsstarken Wischtüchern, die sich zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher eignen. Sie sind perfekt zum trockenen Abwischen von kritischen Geräten und Oberflächen in den Branchen Pharmazie, Hightech-Biotechnologie, Medizingeräte und Lebensmittelverarbeitung. Spritzwassergeschützter, wasserabweisender Kunststoffbeutel, aus dem die hygienisch verpackten Reinigungstücher direkt am Einsatzort entnommen werden können. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38, 5 cm (L) x 35, 1 cm (B). 12 Beutel mit je 35 viertelgefalteten, weißen, 1-lagigen Tüchern (Gesamtanzahl 420)
Weitere Informationen:
Marke:
KIMTECH PURE
Farbe:
Weiß
Höhe:
28.1 cm
Länge:
40.4 cm
Breite:
38.7 cm
Gewicht:
4.99 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall wischtücher blau, vlies tuch, reinraumtücher blau, Kimtech Pure, 7624, 07624000, PURE Wischtücher, Gefaltete Wischtücher, ISO-Klasse-4-Wischtücher, große Wischtücher, Wischtücher für Reinräume, gefaltet
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
€ 7,50*
ab € 8,06*
€ 10,81*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 13,76*
16 Tage
unbekannt
12
pro Paket
€ 12,95*
ab € 15,12334*
€ 16,01167*
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,95917*
€ 16,3675*
1 Tag
288
12
pro Paket
€ 7,99*
ab € 15,29084*
€ 17,04417*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 432 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 129,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.