Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA121 Ersatzpads für Holz-Board-Eraser BA120 - 13 x 6 cm - 5 Stück - waschbar - entfernen schnell und trocken Tinte von Whiteboards und Glas-Magnettafeln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BA121 master ersatzpads
BA121 master ersatzpads
BA121 ersatzpads zweiseitigkeit
BA121 verpackung eraser ersatzpads
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA121
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA121
EAN/GTIN:
     4004360802133
Suchbegriffe:
Filzstreifen
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard

Ersatzpads, schwarz, für Holz-Board-Eraser BA120 und Board-Eraser mit Stiftehalter BA150, entfernen schnell und trocken Tinte von Whiteboards und Glas-Magnettafeln, Mikrofaser mit Klett, 13 x 6 cm, 5 Stück. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Reinigt schnell, rückstandsfrei und oberflächenschonend Whiteboards und Glas-Magnettafeln.
  • Ersatzpads, schwarz, für Holz-Board-Eraser BA120 und Board-Eraser mit Stiftehalter BA150, entfernen schnell und trocken Tinte von Whiteboards und Glas-Magnettafeln, Mikrofaser mit Klett, 13 x 6 cm, 5 Stück.
  • Entfernt oberflächenschonend Staub, Schmutz und Schrift von handelsüblichen non-permanenten Board- und Kreidemarkern ohne zu verkratzen
  • Sehr gute Schmutzaufnahme dank Mikrofaserstruktur
  • Reinigungspads über Klett austauschbar
  • Handwäsche bei 30°
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recyclebare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
130 mm x 60 mm x 4 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Mikrofaser mit Klett
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
BA150
ab € 12,83*
Zubehör
Sigel
BA151
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.