Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, schwarz
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, schwarz
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, schwarz
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, schwarz
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1907 10
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1907 10
EAN/GTIN:
     4016946190701
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN JumboMarker. Mit Keilspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 4-12 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Metall. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Schreibfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Metall
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Farbe des Schaftes:
weiß
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Strichstärke:
4-12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.