Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeterminal mit Außengewinde | Linksgewinde | Für Seil von Ø 3 mm |V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeterminal mit Außengewinde | Linksgewinde | Für Seil von Ø 3 mm |V2A
Gewindeterminal mit Außengewinde | Linksgewinde | Für Seil von Ø 3 mm |V2A
Gewindeterminal mit Außengewinde | Linksgewinde | Für Seil von Ø 3 mm |V2A
Gewindeterminal mit Außengewinde | Linksgewinde | Für Seil von Ø 3 mm |V2A
Gewindeterminal mit Außengewinde | Linksgewinde | Für Seil von Ø 3 mm |V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2965.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2965.4
EAN/GTIN:
     4251412913075
Suchbegriffe:
Gewinde-Terminal
Gewindeterminal
gewinde terminal
Gewindeterminal mit Außengewinde | Linksgewinde | Für Seil von Ø 3 mm |V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt

[ Spezifische Details ] passend für ein Seil mit einem Durchmesser von 3 mm zum Selbstverpressen mit Gewinde M5

[ weitere spezifische Details ] Maße Gewindeterminal für Ø 3 mm Seil: A: M5 B: 70 mm C: 30 mm D: 6 mm E: 35 mm

[ Anwendung ] Seil in den Terminal einführen und mit einem geeignetem Werkzeug verpressen

Weitere Suchbegriffe: Wantenspanner, Metall, Stahl, Edelstahl, lieferbar, online bestellen, bequem, online, seil, edelstahlseil, spannschloss, wantenspanner edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.