Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelterminal mit Innengewinde rechts M5 V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelterminal mit Innengewinde rechts M5 V4A
Gabelterminal mit Innengewinde rechts M5 V4A
Gabelterminal mit Innengewinde rechts M5 V4A
Gabelterminal mit Innengewinde rechts M5 V4A
Gabelterminal mit Innengewinde rechts M5 V4A
Gabelterminal mit Innengewinde rechts M5 V4A
Gabelterminal mit Innengewinde rechts M5 V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2900.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2900.1
EAN/GTIN:
     4251412912382
Suchbegriffe:
Gabel-Terminal
Gabelterminal
gabel terminal
Gabelterminal mit Innengewinde rechts M5 V4A



aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 316

L1: 32 mm

L2: 15 mm

L3: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: bootszubehör, stahlseil, edelstahlseil, geländerbau, seilhalter, edelstahlseil zubehör, seil aus edelstahl, duplexklemme, kausche, edelstahl kausche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.