Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUTZ10VB Vliestuch-Putzlappen im 10 kg Ballen (bunt)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Vliestuch-Putzlappen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Vliestuch-Putzlappen
Exemplarische Darstellung: Industrie-Vliestuch-Putzlappen, Rolle
Artikel-Nr.:
     955-PUTZ 10 VB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PUTZ 10 VB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen bunt
Ausführung: reißfeste Vliesputzlappen, weiche und saugfähige Ausführung *lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
bunt
Breite x Blattlänge:
38 x 40 CM
Beschreibung:
Putzlappen im 10kg Ballen
Gewicht:
10 KG
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg, PUTZ10VB, Baumwoll-Wischtücher, DIN-Putzlappen, Fasertücher, Lappen, Meisterbüro, Putzrollen, Putztücher, Putztücher aus Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 45,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,51*
€ 77,9569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,90*
€ 77,231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,13*
€ 75,1247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,96*
€ 74,9224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,26*
€ 72,8994
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,71*
€ 54,3949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.