Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELDUOBLADE FISCHER Gipskartondübel, Nylon / PP (Duoblade), 50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Fischer Gipskartondübel (Duoblade)
Exemplarische Darstellung: Fischer Gipskartondübel (Duoblade)
Anwendungsbeispiel: Fischer Gipskartondübel Anwendung
Anwendungsbeispiel: Fischer Gipskartondübel Anwendung
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL DUOBLADE
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL DUOBLADE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartonanker fischer
Anwendung: Schnellste Montage in einfach- und doppelt beplankten Gipskartonplatten, sowie Gipsfaserplatten (nicht Typ DUBEL GK), hinter denen nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht. Bei Gipsfaserplatten empfiehlt sich das Vorbohren mit einem Bohrer Ø 8 mm. Vorteile: im Gegensatz zu Universaldübeln UX, die hinter dem Gipskarton aufspreizen, bilden diese Dübel eine formschlüssige Verbindung in der Gipskartonplatte, Kunststoffdübel werden mit Eindrehwerkzeug geliefert, selbstbohrende Metalldübel und Duoblade-Dübel lassen sich mit einfachem Bit in den Gipskarton eindrehen, es wird kein seperates Montagewerkzeug benötigt Verwendbare Schrauben: Holz- oder Spanplattenschrauben sowie unterschiedliche Haken und Ösen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Nylon / PP (Duoblade)
min. Einbauraum (Gipskarton zzgl. Freiraum):
50 MM
Dübellänge:
44 MM
Schraubendurchmesser:
4 - 5 MM
Menge:
50er Pack
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: gipskartondübel, DUBELDUOBLADE, Befestigunssysteme (Fischer), Dübel aus Kunststoff, DUOBLADE-Dübel, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, GK-Dübel, GKM-Dübel, Kunststoff-Dübel, Nylon-Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.