Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe Ampri Blue Eco-Plus blau XL Gr. 10, puderfreie, unsterile Nitrilhandschuhe,100 Stück/Box


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3401198XL
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01198-XL
EAN/GTIN:
     4044941000916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
ca. 240 mm lang CE-Zeichen - EN 455, EN 374 1 und 2 Größen: S, M, L, XL
Weitere Informationen:
Art:
Nitrilhandschuhe
Farbe:
blau
Puderung:
puderfrei
Norm:
EN455 / EN374
Größe:
XL
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Vogelgrippe, Schutzhandschuhe, HandschuheHandschuhe, Arbeitshandschuhe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
324
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,93*
6 Tage
2912
10
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 3,11*
€ 4,03*
17 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 9,95*
ab € 2,93*
€ 4,34*
1 Tag
324
1
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 2,95*
€ 4,36*
Lager 9428
61
1
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 4,27*
€ 6,12*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,12*
€ 7,28
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.