| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33ST961 Herst.-Nr.: 1999904432 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dieses Microfasertuch ist waschbar bis 90 Grad. Größe: 40 x 40 cm, Materialzusammensetzung: 80 % Polyester, 20 % Polyamid, Grammatur: 210 g/m2, Trockner geeignet: Ja, bei niedrigen Temperaturen - Max 55 °C. Waschanleitung: Keinen Weichspüler verwenden. Das Waschen bei niedrigeren Temperaturen erhöht die Lebensdauer des Produkts - nach Farben aufgeteilt waschen. Weitere Informationen: | | Größe: | 40x40 cm | Farbe: | blau | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, microfasertuch 40x40cm blau, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, ENA, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| |