| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-159816901 Herst.-Nr.: 9816901 EAN/GTIN: 4031678079773 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionsspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-90339, N-90340 Der gebrauchsfertige Schnell-Desinfektionsreiniger Bacillol 30 Sensitive Foam wurde speziell für die Anwendug auf empfindlichen Flächen entwickelt. Es bietet eine umfassende Materialverträglichkeit und gleichzeitig ein breites Wirkungsspektrum gegenüber vieler Mikroorganismen. Bacillol 30 Sensitive Foam wird angewendet wo abwaschbare und sensibe Oberflächen effektiv und schnell desinfiziert werden müssen. Man kann den Desinfektionsreiniger im Sprüh-/Wischverfahren auf empfindlichen Materialien anwenden. Das Desinfektionsmittel Bacillol 30 Foam ist durch die eingesetzten Wirkstoffe mit allen anderen Produkten und Wirkstoffen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Lieferung mit Sprühkopf. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 16401451 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 750 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, flächen-desinfektionsmittel 750 ml, desinfektionslösung, bode desinfektionslösung, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Paul Hartmann AG, Hospitalismus, Dekontamination, Schlussdesinfektion, Schnelldesinfektion, Desinfektionsreinigung, Solariumdesinfektion, Bode, Hartmann |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 6,50* | ab € 6,28* | € 8,78* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,22* | € 9,30* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,20* | € 9,32* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 6,34* | € 9,37* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,24* | € 10,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,0083* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|