Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 90 Windaschenbecher Ø 10 cm, H: 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 90 Windaschenbecher Ø 10 cm, H: 4,5 cm
APS 90 Windaschenbecher Ø 10 cm, H: 4,5 cm
APS 90 Windaschenbecher Ø 10 cm, H: 4,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-90
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     90
EAN/GTIN:
     4004133000902
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
Edelstahl, matt poliert , mit Windschutzdeckel
Weitere Informationen:
Länge:
9,8 cm
Breite:
9,8 cm
Höhe:
4,3 cm
Gewicht:
0,09 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 7,00*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 7,04*
3 Tage
1040
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 8,14*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 6,91*
€ 10,12*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,35*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
00056
ab € 4,81*
Sonstiges
MASTA
430700
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.