| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000469147-NW Herst.-Nr.: 2750000000 EAN/GTIN: 4001068841044 |
| |
|
| | |
| desinfiziert besonders schnell und zuverlässig alle abwaschbaren Oberflächen und Gegenstände · es wirkt gegen alle Bakterien, Pilze und spezielle Viren · beseitigt 99,9 % der Bakterien, Pilze, Keime und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Grippale Infekte, Influenza und Durchfallerkrankungen) · wirkt begerenzt viruzid · Anwendung: Desinfektion auf die Hände sprühen und mindestens 30 Sekunden einwirken lassen Zur maximalen Wirkung 3 Minuten einwirken lassen. Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kanister | Inhalt: | 5 l | passend für: | 4000 386 540, 4000 386 541 | Marke: | ROBBYROB |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hände desinfektionsmittel robbyrob 5l, hand desinfektion, hand-desinfektion 5 liter, Corona |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 12,12* | € 17,47* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 13,415* | € 19,105* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,61* | € 20,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 15,16* | € 21,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,59* | € 23,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5.000 Milliliter (ab € 0,00269* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|