Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher TKG Regendach, RONDO, Sicherheits-Ascher Edelstahl,Standfuß, Durchm. 25, H 92 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher TKG Regendach, RONDO, Sicherheits-Ascher Edelstahl,Standfuß, Durchm. 25, H 92 cm
Ascher Standascher TKG Regendach, RONDO, Sicherheits-Ascher Edelstahl,Standfuß, Durchm. 25, H 92 cm
Ascher Standascher TKG Regendach, RONDO, Sicherheits-Ascher Edelstahl,Standfuß, Durchm. 25, H 92 cm
Artikel-Nr.:
     894-TH3550
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350099
EAN/GTIN:
     4260058016804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
Sicherheits-Ascher
TKG Rondo Standascher mit Regenschutzdach, Sicherheits-Ascher aus Edelstahl
TKG Standascher Rondo mit Regendach

  • mit Regendach aus Edelstahl und Standfuß aus kunststoffbeschichtetem Metall
  • Ascher mit Kippvorrichtung bis 180° für schnelles Entleeren
  • kleine Deckelöffnung verhindert Sauerstoffaustausch (kein Entflammen oder Qualm)
  • automatisch glutlöschend
  • auch für den Außenbereich geeignet

Maße:

Höhe inkl. Regendach: 92,0 cm

Fassungsvermögen: 2,4 oder 6,0 Liter


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Fassungsvermögen Aschenbecher [l]:
2,4
Höhe [cm]:
92,0
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
Edelstahl
Ausstattung:
Regenschutzdach
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 116,77*
€ 145,33*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,63*
€ 145,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,30*
€ 146,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 163,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,60*
€ 173,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360039
ab € 72,96*
Ähnlich
TKG
360014
ab € 73,06*
Ähnlich
TKG
360044
ab € 72,85*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,58*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 27,91*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,55*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 27,89*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,40*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,27*
Ähnlich
TKG
350059
ab € 31,72*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.