Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke buraton rapid Desinfektion, Inhalt: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke buraton rapid Desinfektion, Inhalt: 1000 ml
Schülke buraton rapid Desinfektion, Inhalt: 1000 ml
Schülke buraton rapid Desinfektion, Inhalt: 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SC1114
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     113911
EAN/GTIN:
     4032651139118
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Schülke buraton rapid Desinfektion zur Schnelldesinfektion von Flächen aller Art
Schülke buraton rapid Desinfektion

zur Schnelldesinfektion von Flächen aller Art

  • auf Basis von Alkoholen
  • gebrauchsfertig
  • schnell trocknend
  • für den Lebenmittelbereich geeignet
  • aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei

Wirkungsspektrum:

bakterizid, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., fungizid

 

Anwendungsbereiche:

Zur Desinfektion von Flächen aller Art in Bereichen, in denen eine schnelle mikrobiologische Wirksamkeit gefordert ist. Der bestimmungsgemäße Einsatz von buraton® rapid in lebensmittelverarbeitenden Bereichen ist gesundheitlich unbedenklich. Die Bestimmungen des LFGB sind zu beachten.

  • Brot- und Backwarenindustrie: Desinfektion von Flächen, Geräten, Schneidemaschinen
  • Fleischindustrie: Desinfektion von Flächen, Geräten, Slicern, Schneidbrettern
  • Getränkeindustrie: Desinfektion von Abfüllanlagenelementen und verpackungsmaterialführenden Systemen
  • Pharma- und Kosmetikindustrie: Desinfektion von Arbeitsbereichen (z. B. Laminar-Flow-Anlagen), Abfüllsystemen, Verpackungsmaterialien
  • Personalhygiene: Desinfektion von Arbeitsschutzkleidung, Schuhdesinfektion


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Desinfektionsmittel
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Eigenschaft:
aldehydfrei | alkoholisch | parfümfrei
Gebinde:
Flasche
Spendersystem:
Schülke
Wirkungsspektrum:
Bakterizid | fungizid | Listeria monocytogenes | Salmonella spp.
BAuA-Nummer:
N-16639 (PT2), N-16641 (PT4)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 10,99*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 10,99*
4 Tage
2
€ 5,50*
ab € 7,75*
€ 11,68*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,34* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
180124
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.