Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken, Drahtstärke 2,0 mm für Knoten- und Panzerketten, VE = 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
S-Haken, Drahtstärke 2,0 mm für Knoten- und Panzerketten, VE = 10 Stück
S-Haken, Drahtstärke 2,0 mm für Knoten- und Panzerketten, VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     894-900.9124
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1500200213 / Nr. 114
EAN/GTIN:
     4044589052094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
s-haken 2mm
rundstahlhaken
S-Haken Drahtstärke: 2,0 mm
Knoten- und Panzerketten zur Befestigung von Schildern

Stahl (vernickelt)


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
2,6
Stück [VE]:
10
Drahtstärke [mm]:
2
Produktart:
S-Haken
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: s-haken wolk, Befestigungsmaterial, Drahtstärke 2, 0 mm, Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 3,05*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,08*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.