| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-1000023 Herst.-Nr.: 1000023 EAN/GTIN: 4260652490048 |
| | | |
|
| | |
| Planet Sensitive 1l Desinfektionsmittel für Hände und Flächen - ohne alkoholische Wirkstoffe, Sprühflasche Planet Sensitive ist ein zuverlässiges und effizientes Desinfektionsmittel zur hygienischen Händedesinfektion nach EN 1500 und Flächendesinfektion mit einem breiten Wirkspektrum. Planet Sensitive ist dermatologisch getestet und mit „sehr gut" ausgezeichnet. Es ist daher ideal für den täglichen Gebrauch geeignet. Darüber hinaus ist Planet Sensitive parfümfrei und frei von Farbstoffen Vorteile: - Kurze Einwirkzeiten
- Breites Wirkspektrum
- Wirksam gegen SARS-COV-2
- Beseitigt Gerüche
Eigenschaften: - Keine Gefahrenstoffeinstufung und nicht entzündbar
- Der Wirkstoff muss nicht als Gefahrgut transportiert oder gesondert gelagert werden
- Viruzide Wirkung - Wirkt gegen unbehüllte und behüllte Viren
- Keine Sicherheitseinweisung für die Nutzung des Produktes notwendig
- Hält alle deutschen und europäischen Lizenzen, Zulassungen und Wirkungsnachweise (EN Normen) von unabhängigen Laboren
Auszeichnungen: - Dermatologisch getestet und mit „sehr gut" ausgezeichnet
- Halalsiegel/Halalzertifikat Reg. Nr: 49-104-0074-1119
- Produkt „Made in Germany!
- CO2 – neutrale Produktion.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Farblos | Geruch: | Chlorig | PH-Wert: | 8,9 - 9,4 | Aggregatzustand: | Flüssig | Anwendungsgebiete: | Hygienische Händedesinfektion, Flächendesinfektion | Nachweise: | BauA Registriernummer N-101036 | Wirkstoff: | Aus Natriumhypochlorit freigesetztes Aktivchlor. Entsptricht ca. 1,0 g/kg | Gefahren und Sicherheitshinweise: | Gefahrenhinweise entfallen mangels Gefahrenstoffeinstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, desinfektionsmittel hand 1000 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l |
| | |
| |