Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa Müllsack/Gartenabfallsack Secolan 200l – ✓extra groß ✓extra stark ✓100% recyclingfähig – 18 Rollen x 8 Säcke


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-9100000108
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     9100000108
EAN/GTIN:
     4260123533816
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack

inapa Müllsack/Gartenabfallsack Secolan 200l – ✓extra groß ✓extra stark ✓100% recyclingfähig – 18 Rollen x 8 Säcke

Müllsäcke Secolan – der Umwelt zuliebe. Gartenabfallsack 200l. Rolle-Abmessungen: 7, 2 x 28, 1 cm. Müllsack pro Rolle: 8 Stück. ✔Secolan Müllsäcke und – beutel sind qualitativ hochwertige Produkte für den Einsatz in den Bereichen Haushalt, Industrie, Gastronomie, Entsorgungsunternehmen und viele mehr. Diese Abfallbeutel und –säcke sind in allen gängigen Formaten und Stärken aus 100% Recyclingmaterial verfügbar und sind mit dem Blauen Engel zertifiziert. ✔Secolan-Produkte sind unterschiedlich eingefärbt, mit und ohne Zugband, perforiert auf Rolle gewickelt, attraktiv und werbewirksam banderoliert und in handels- bzw. kunden en Displaykartons abgelegt. ✔Alle Secolan-Produkte werden in Europa gefertigt, d. h. kürzere Transportwege und eine geringere Umweltbelastung gegenüber dem Transport von Containern aus Asien sind gewährleistet. ✔Durch die Herstellung der Folien aus 100% Recycling-Polyethylen schließt sich nicht nur der Wertstoffkreislauf, sondern man spart auch noch 55% CO2-Ausstoß gegenüber dem Einsatz von Neuwaren-Folien gleicher Stärken. Somit hat die Marke die Auszeichnung des Blauen Engel wirklich verdient.
Weitere Informationen:
Maße:
800 × 1200 mm
Farbe:
schwarz
Zertifizierung:
blauer Engel
Verpackungsgröße:
18 Rollen
Größe:
200 Liter
Folienstärke:
43 mµ

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartenabfallsack 200l, garten sack, Abfallsäcke, Abfall, Müll, Sack, Eimer, Beutel, COEX, LDPE, blauer Engel, Reißfest, Dehnbarkeit, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüten, Mülleimerbeutel, Restmüllsack, Wertstoffsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,37*
  
Preis gilt ab 1.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 18 Rollen (ab € 3,40945* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 78,87*
€ 93,86
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 78,37*
€ 93,26
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 75,45*
€ 89,79
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 72,62*
€ 86,42
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 61,37*
€ 73,03
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
9100000000
ab € 58,14*
Ähnlich
Inapa
9100000778
ab € 60,06*
Ähnlich
Inapa
9100000779
ab € 63,47*
Ähnlich
Inapa
9100000780
ab € 57,12*
Ähnlich
Inapa
9100000107
ab € 60,49*
Ähnlich
Inapa
9100000106
ab € 68,82*
Ähnlich
Inapa
9100000669
ab € 61,41*
Ähnlich
Inapa
113788
ab € 41,00*
Ähnlich
Inapa
9100000438
ab € 45,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.