Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken geschl./groß 115x8mm, 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-32796
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SH.SF.010.G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
s-haken wll 100 kg
rundstahlhaken
S-Haken, geschlossen und groß • Mit geschlossener Öse • Große Baulänge
Weitere Informationen:
Materialdicke:
8 mm
Material:
Stahl
Produkttyp:
Haken
Farbe:
rot
Hakenart:
S-Haken
Tragfähigkeit:
100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.