Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spießboy,Stahlspitze,Aluminium,eloxiert,L 980mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202831
202831
Artikel-Nr.:
     827-202831
Hersteller:
     Förster
Herst.-Nr.:
     01380/V2
EAN/GTIN:
     4007105004236
Suchbegriffe:
Papier-Picker
Papieraufspießer
Spießboy
papier picker
Sammelwerkzeug Spießboy
  • für Papier- und Kunststoffabfälle
  • Greifspitze aus Stahl
  • aus Aluminium, eloxiert
  • Länge 980 mm

Suchbegriffe:
Spießgerät, Greifzange, Müllsammler, Abfallsammler, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Reinigungsgerät, Outdoor-Reinigungsgerät, Greifhilfe, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
Flora
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Sammelwerkzeug
Einsatzort:
Außenbereich
für Müllart:
Papier-, Kunststoffabfälle
Länge:
980 mm
Material Spitze:
Stahl
Material Rohr:
Aluminium, eloxiert
Gewicht:
0.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Spießgerät, Greifzange, Müllsammler, Abfallsammler, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Reinigungsgerät, Outdoor-Reinigungsgerät, Greifhilfe, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,53*
€ 52,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,78*
€ 52,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,30*
€ 47,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,80*
€ 47,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.